Sick - Capteurs LiDAR, LD-OEM1500 - 1060828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084342844
Réf. Sonepar
00067434284
Réf. Fournisseur
1060828
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
120 mm
hauteur du capteur:
222 mm
longueur du capteur:
115 mm
température ambiante:
0...0 °C
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...27.6 V
type de tension:
autre
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
905 nm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LD-OEM, LD-OEM1500, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 250 m, Angle d'ouverture: 360°, Indice de protection: IP65, Couleur: Bleu clair (RAL 5012), Application intégrée: Évaluation des champs, Mode de raccordement: 3 x connecteur mâle/femelle M12, Fréquence de balayage: 5 Hz ... 20 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


