Sick - Capteurs LiDAR, LMS100-10000 - 1041113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 50 Hz
nombre de champs de protection - 10
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084171208
Réf. Sonepar
00067417120
Réf. Fournisseur
1041113
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
50 Hz
nombre de champs de protection:
10
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
152 mm
longueur du capteur:
105 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...0 °C
temps de réponse:
20 ms
portée de la plage de mesure:
0.5 m
portée du champ de protection:
20 m
portée du champ d'alerte:
18 m
angle de balayage:
190 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LMS1xx, LMS100-10000, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 20 m, Angle d'ouverture: 270°, Indice de protection: IP65, Couleur: Bleu clair (RAL 5012), Application intégrée: Évaluation des champs, Mode de raccordement: 1 x connecteur système avec bloc de bornier à vis, Fréquence de balayage: 25 Hz, 50 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


