Sick - Capteurs LiDAR, LMS1104C-111031S01 - 1092445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 150 mm
hauteur du capteur - 92.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084427909
Réf. Sonepar
00067442790
Réf. Fournisseur
1092445
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
150 mm
hauteur du capteur:
92.5 mm
longueur du capteur:
151.9 mm
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
7 ms
longueur d'onde du capteur:
850 nm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LMS1000, LMS1104C-111031S01, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 64 m, Angle d'ouverture: 275°, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7042), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de raccordement: Connecteurs cylindriques M12 avec connecteur rotatif, Fréquence de balayage: 150 Hz, 4 x 37,5 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


