Sick - Capteurs LiDAR, LMS111-10100S09 - 1068858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 102 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084328824
Réf. Sonepar
00067432882
Réf. Fournisseur
1068858
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
162 mm
longueur du capteur:
105 mm
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
20 ms
longueur d'onde du capteur:
905 nm
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LMS1xx, LMS111-10100S09, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 20 m, Angle d'ouverture: 270°, Indice de protection: IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, option apprentissage facile, Mode de raccordement: 1 x connecteur cylindrique M12, Fréquence de balayage: 25 Hz, 50 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


