Sick - Capteurs LiDAR, LMS131-10100 Security - 1051379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 50 Hz
nombre de champs de protection - 10
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084174841
Réf. Sonepar
00067417484
Réf. Fournisseur
1051379
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
50 Hz
nombre de champs de protection:
10
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
162 mm
longueur du capteur:
105 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
20 ms
portée de la plage de mesure:
0.5 m
portée du champ de protection:
20 m
portée du champ d'alerte:
18 m
angle de balayage:
190 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...30 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


