Sick - Capteurs LiDAR, LMS141-05100 Security Core - 1070209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 50 Hz
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 4
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084355677
Réf. Sonepar
00067435567
Réf. Fournisseur
1070209
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
50 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
4
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
162 mm
longueur du capteur:
105 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
120 ms
portée de la plage de mesure:
0.5 m
portée du champ de protection:
40 m
portée du champ d'alerte:
2 m
angle de balayage:
270 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LMS1xx, LMS141-05100 Security Core, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 40 m, Angle d'ouverture: 270°, Indice de protection: IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, Configuration spécifique aux applications de sécurité, Easy Teach lite, Mode de raccordement: 1 x connecteur cylindrique M12, Fréquence de balayage: 25 Hz, 50 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


