Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, LMS4124R-13000S01 - 1116198

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LMS4124R-13000S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 370 mm

  • hauteur du capteur - 107 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084495991

Réf. Sonepar

00067449599

Réf. Fournisseur

1116198

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

370 mm

hauteur du capteur:

107 mm

longueur du capteur:

397 mm

temps de réponse:

4.8 ms

Capteurs LiDAR, LMS4000, LMS4124R-13000S01, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 5,5 m, Angle d'ouverture: 70°, Indice de protection: IP65, Couleur: Bleu clair (RAL 5012), Application intégrée: Sortie des données, Mode de raccordement: 1 x M12

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, LMS4000, LMS4124R-13000S01, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 5,5 m, Angle d'ouverture: 70°, Indice de protection: IP65, Couleur: Bleu clair (RAL 5012), Application intégrée: Sortie des données, Mode de raccordement: 1 x M12, connecteur mâle 5 pôles (Power + I/O + Sync), 1 x Connecteur femelle 8 pôles M12 (Ethernet, 1 Gbit/s), 1 x M12, connecteur femelle 5 pôles (Encoder + I/O), Fréquence de balayage: 600 Hz

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick