Sick - Capteurs LiDAR, LMS4421R-16000 - 1094132
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 370 mm
hauteur du capteur - 107 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084453519
Réf. Sonepar
00067445351
Réf. Fournisseur
1094132
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
370 mm
hauteur du capteur:
107 mm
longueur du capteur:
397 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
4.8 ms
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LMS4000, LMS4421R-16000, Zone de fonctionnement: 0,7 m ... 3 m, Angle d'ouverture: 70°, Indice de protection: IP65, Couleur: Bleu clair (RAL 5012), Application intégrée: Sortie des données, Mode de raccordement: 1 x M12, connecteur mâle 5 pôles (CAN In), 1 x M12, connecteur femelle 5 pôles (CAN Out), 1 x Connecteur femelle 8 pôles M12 (Ethernet, 1 Gbit/s), 1 x M12, connecteur femelle 5 pôles (codeur + Sync), Fréquence de balayage: 600 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


