Non retournable

Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-10900S04 PRO - 1069807

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-10900S04 PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 155 mm

  • hauteur du capteur - 185 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084367090

Réf. Sonepar

00067436709

Réf. Fournisseur

1069807

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

155 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

160 mm

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

10 ms

longueur d'onde du capteur:

905 nm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-10900S04 PRO, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 80 m, Résolutions variées: Standard Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie d

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-10900S04 PRO, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 80 m, Résolutions variées: Standard Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de raccordement: 1 x connecteur Harting, Fréquence de balayage: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick