Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-11100 Lite - 1054155

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-11100 Lite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 100 Hz

  • nombre de champs de protection - 10

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084174926

Réf. Sonepar

00067417492

Réf. Fournisseur

1054155

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

100 Hz

nombre de champs de protection:

10

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

6

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

155 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

160 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

13 ms

portée de la plage de mesure:

0 m

portée du champ de protection:

80 m

portée du champ d'alerte:

40 m

angle de balayage:

190 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-11100 Lite, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 80 m, Résolutions variées: Standard Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-11100 Lite, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 80 m, Résolutions variées: Standard Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de raccordement: 4 x connecteur cylindrique M12, Fréquence de balayage: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick