Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-21100 Lite - 1054154

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-21100 Lite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 100 Hz

  • nombre de champs de protection - 10

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084174919

Réf. Sonepar

00067417491

Réf. Fournisseur

1054154

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

100 Hz

nombre de champs de protection:

10

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

6

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

155 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

160 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

13 ms

portée de la plage de mesure:

0 m

portée du champ de protection:

80 m

portée du champ d'alerte:

40 m

angle de balayage:

190 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-21100 Lite, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 80 m, Résolutions variées: High Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des don

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick