Sick - Capteurs LiDAR, LMS531-15100 Heavy Duty Extended Range Security - 1128609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 155 mm
hauteur du capteur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084526374
Réf. Sonepar
00067452637
Réf. Fournisseur
1128609
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
155 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
160 mm
temps de réponse:
10 ms
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS531-15100 Heavy Duty Extended Range Security, Zone de fonctionnement: 1 m ... 130 m, Résolutions variées: Standard Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de raccordement: 4 x connecteur cylindrique M12 (acier inoxydable), Fréquence de balayage: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


