Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, LRS4581R-230001 - 1098855

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LRS4581R-230001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 150 mm

  • hauteur du capteur - 126.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084505966

Réf. Sonepar

00067450596

Réf. Fournisseur

1098855

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

150 mm

hauteur du capteur:

126.7 mm

longueur du capteur:

151.9 mm

temps de réponse:

40 ms

Capteurs LiDAR, LRS4000, LRS4581R-230001, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 300 m, Angle d'ouverture: 360°, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7042), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, LRS4000, LRS4581R-230001, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 300 m, Angle d'ouverture: 360°, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7042), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de raccordement: 3 x Acier inoxydable M12, Fréquence de balayage: 12,5 Hz, 25 Hz

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick