Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, MRS1104A-111011S01 - 1112242

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, MRS1104A-111011S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 150 mm

  • hauteur du capteur - 92.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084470103

Réf. Sonepar

00067017006

Réf. Fournisseur

1112242

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

150 mm

hauteur du capteur:

92.5 mm

longueur du capteur:

151.9 mm

temps de réponse:

20 ms

Capteurs LiDAR, MRS1000, MRS1104A-111011S01, Application intégrée: Comptage des personnes, Zone de fonctionnement: ≤ 10 m, Largeur de la plage de comptage, Angle d'ouverture: Horizontal (275°)Vertical(e) (7,5°), via 4 niveaux de balayage, N

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, MRS1000, MRS1104A-111011S01, Application intégrée: Comptage des personnes, Zone de fonctionnement: ≤ 10 m, Largeur de la plage de comptage, Angle d'ouverture: Horizontal (275°)Vertical(e) (7,5°), via 4 niveaux de balayage, Nombre d'échos évalués: 3, Nombre de jeux de champs: Jusqu’à 64 champs, Fréquence de balayage: 50 Hz, 4 x 12,5 Hz, Poids: 1,2 kg

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick