Sick - Capteurs LiDAR, MRS1104C-111011 - 1081208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 50 Hz
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084407338
Réf. Sonepar
00067440733
Réf. Fournisseur
1081208
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
50 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
150 mm
hauteur du capteur:
92.5 mm
longueur du capteur:
151.9 mm
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
20 ms
portée de la plage de mesure:
16 m
portée du champ de protection:
30 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, MRS1000, MRS1104C-111011, Domaine d’application: Outdoor, Indoor, Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 64 m, Angle d'ouverture: Horizontal (275°)Vertical(e) (7,5°), via 4 niveaux de balayage, Nombre d'échos évalués: 3, Nombre de jeux de champs: Jusqu’à 64 champs, Fréquence de balayage: 50 Hz, 4 x 12,5 Hz, Indice de protection: IP65, IP67, Poids: 1,2 kg
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


