Sick - Capteurs LiDAR, MULS1AA-112211 multiScan136 - 1131164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 100.3 mm
hauteur du capteur - 98.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084519345
Réf. Sonepar
00067451934
Réf. Fournisseur
1131164
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
100.3 mm
hauteur du capteur:
98.5 mm
longueur du capteur:
100.3 mm
temps de réponse:
50 ms
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, multiScan100, MULS1AA-112211 multiScan136, Portée: 30 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 12 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Angle d'ouverture: Horizontal 360°, vertical 65°, Fréquence de balayage: 20 Hz, Indice de protection: IP65, IP67, IP69, IPX9K, Compléments numériques: Pack de réduction et traitement de données, Pack fiabilité, Technologie multi-écho, Détection de réflecteurs, Mode entrelacé, Application intégrée: Sortie des données, Modèle: Par défaut (non configuré), Connecteur système: Voir connecteur système 2116047
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


