Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, MULS1AA-112211 multiScan136 - 1140110

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, MULS1AA-112211 multiScan136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084536588

Réf. Sonepar

00067453658

Réf. Fournisseur

1140110

Marque

Sick

Capteurs LiDAR, multiScan100, MULS1AA-112211 multiScan136, Portée: 30 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 12 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Angle d'ouverture: Horizontal 360°, vertical 65°, Fréquence de

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, multiScan100, MULS1AA-112211 multiScan136, Portée: 30 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 12 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Angle d'ouverture: Horizontal 360°, vertical 65°, Fréquence de balayage: 20 Hz, Indice de protection: IP65, IP67, IP69, IPX9K, Compléments numériques: Pack fiabilité, Technologie multi-écho, IMU (Inertial Measurement Unit), Application intégrée: 3D Object Detection, Modèle: Par défaut (non configuré), Connecteur système: Voir connecteur système 2130754

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick