Sick - Capteurs LiDAR, MULS1AA-114322 multiScan165 - 1147803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084556890
Réf. Sonepar
00067455689
Réf. Fournisseur
1147803
Marque
Sick
Capteurs LiDAR, multiScan100, MULS1AA-114322 multiScan165, Angle d'ouverture: Horizontal : 360°, vertical : 42°, Fréquence de balayage: 20 Hz, Indice de protection: IP65, IP67, IP69, IPX9K, Compléments numériques: Pack fiabilité, Technologi
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, multiScan100, MULS1AA-114322 multiScan165, Angle d'ouverture: Horizontal : 360°, vertical : 42°, Fréquence de balayage: 20 Hz, Indice de protection: IP65, IP67, IP69, IPX9K, Compléments numériques: Pack fiabilité, Technologie multi-écho, Mode entrelacé, IMU (Inertial Measurement Unit), Application intégrée: 3D Object Detection, Modèle: Par défaut (non configuré), Connecteur système: Voir connecteur système 2130754
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, multiScan100, MULS1AA-114322 multiScan165, Angle d'ouverture: Horizontal : 360°, vertical : 42°, Fréquence de balayage: 20 Hz, Indice de protection: IP65, IP67, IP69, IPX9K, Compléments numériques: Pack fiabilité, Technologie multi-écho, Mode entrelacé, IMU (Inertial Measurement Unit), Application intégrée: 3D Object Detection, Modèle: Par défaut (non configuré), Connecteur système: Voir connecteur système 2130754
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


