Sick - Capteurs LiDAR, NAV210-10100 - 1103318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 102 mm
hauteur du capteur - 152 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084458453
Réf. Sonepar
00067445845
Réf. Fournisseur
1103318
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
152 mm
longueur du capteur:
124.9 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, NAV2xx, NAV210-10100, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 50 m, Angle d'ouverture: 270°, Indice de protection: IP65, Couleur: Bleu clair (RAL 5012), Mode de raccordement: 2 x connecteur mâle/femelle M12, Fréquence de balayage: ≥ 25 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


