Sick - Capteurs LiDAR, NAV350-3232 - 1052928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 8 Hz
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084257827
Réf. Sonepar
00067425782
Réf. Fournisseur
1052928
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
8 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
120.5 mm
hauteur du capteur:
222 mm
longueur du capteur:
115 mm
température ambiante:
0...0 °C
angle de balayage:
360 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
905 nm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


