Sick - Capteurs LiDAR, PICS120-AX1100 - 1141751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084551451
Réf. Sonepar
00067455145
Réf. Fournisseur
1141751
Marque
Sick
Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS120-AX1100, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 30 m, Résolution angulaire: 0,1°, Fréquence de balayage: 20 Hz, Application intégrée: Sortie des données, Compléments numériques: LMDscandata (format de données
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS120-AX1100, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 30 m, Résolution angulaire: 0,1°, Fréquence de balayage: 20 Hz, Application intégrée: Sortie des données, Compléments numériques: LMDscandata (format de données), Détection de réflecteurs, Mode de raccordement: 1 Raccordement « Ethernet », prise M12 à 4 pôles (0,25 m), codage D, 1 Raccordement « POWER », fiche M12 à 5 pôles (0,35 m), codage A, Modèle: Par défaut (non configuré)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS120-AX1100, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 30 m, Résolution angulaire: 0,1°, Fréquence de balayage: 20 Hz, Application intégrée: Sortie des données, Compléments numériques: LMDscandata (format de données), Détection de réflecteurs, Mode de raccordement: 1 Raccordement « Ethernet », prise M12 à 4 pôles (0,25 m), codage D, 1 Raccordement « POWER », fiche M12 à 5 pôles (0,35 m), codage A, Modèle: Par défaut (non configuré)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


