Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, PICS150-01000 Core-1 - 1134608

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, PICS150-01000 Core-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 60 mm

  • hauteur du capteur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084529498

Réf. Sonepar

00067452949

Réf. Fournisseur

1134608

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

82 mm

longueur du capteur:

60 mm

Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Core-1, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Portée: 25 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 12 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0,25°, 0

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Core-1, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Portée: 25 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 12 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0,25°, 0,33°, 1°, Fréquence de balayage: 15 Hz, 25 Hz, Application intégrée: Sortie des données, 2D Object Detection, Compléments numériques: Pack de réduction et traitement de données, Pack fiabilité, Technologie multi-écho, LMDscandata (format de données), Détection de réflecteurs, IMU (Inertial Measurement Unit), PTP, Mode de raccordement: 2 connecteur cylindrique M12, Connecteur système: Voir connecteur système 2116047, Modèle: Par défaut (non configuré)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick