Sick - Capteurs LiDAR, PICS150-01000 Core 6 I/O w/o add-ons - 1142269

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084542107
Réf. Sonepar
00067454210
Réf. Fournisseur
1142269
Marque
Sick
Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Core 6 I/O w/o add-ons, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Portée: 25 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 12 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution ang
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Core 6 I/O w/o add-ons, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Portée: 25 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 12 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0,25°, 0,33°, 1°, Fréquence de balayage: 15 Hz, 25 Hz, Application intégrée: 2D Object Detection, Mode de raccordement: 2 connecteur cylindrique M12, Connecteur système: Voir connecteur système 2130754, Modèle: Par défaut (non configuré)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Core 6 I/O w/o add-ons, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Portée: 25 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 12 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0,25°, 0,33°, 1°, Fréquence de balayage: 15 Hz, 25 Hz, Application intégrée: 2D Object Detection, Mode de raccordement: 2 connecteur cylindrique M12, Connecteur système: Voir connecteur système 2130754, Modèle: Par défaut (non configuré)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


