Sick - Capteurs LiDAR, PICS150-01000 Prime-1 - 1134609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 60 mm
hauteur du capteur - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084529504
Réf. Sonepar
00067452950
Réf. Fournisseur
1134609
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
82 mm
longueur du capteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Prime-1, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 60 m, Portée: 47 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 25 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°, Fréquence de balayage: 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, Application intégrée: Sortie des données, 2D Object Detection, Compléments numériques: Pack Dynamic Sensing Profile, Pack de réduction et traitement de données, Pack fiabilité, Technologie multi-écho, LMDscandata (format de données), Détection de réflecteurs, IMU (Inertial Measurement Unit), PTP, Mode de raccordement: 2 connecteur cylindrique M12, Connecteur système: Voir connecteur système 2116047, Modèle: Par défaut (non configuré)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


