Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, S10B-9011DA - 1042267

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 25 Hz

  • finition du raccordement électrique - autre

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084171512

Réf. Sonepar

00067142267

Réf. Fournisseur

1042267

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

25 Hz

finition du raccordement électrique:

autre

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

102 mm

hauteur du capteur:

152 mm

longueur du capteur:

105 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

-10...-10 °C

portée du champ de protection:

4.5 m

angle de balayage:

270 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.8...30 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

905 nm

Capteurs LiDAR, S100, S10B-9011DA, Zone de fonctionnement: 0 m ... 10 m, Angle d'ouverture: 270°, Indice de protection: IP65, Couleur: Noir (RAL 9005), Application intégrée: Évaluation des champs, Mode de raccordement: 1 x connecteur systèm

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, S100, S10B-9011DA, Zone de fonctionnement: 0 m ... 10 m, Angle d'ouverture: 270°, Indice de protection: IP65, Couleur: Noir (RAL 9005), Application intégrée: Évaluation des champs, Mode de raccordement: 1 x connecteur système avec bloc de bornier à vis (accessoire), Fréquence de balayage: 25 Hz, Type de commutation: 4 x IN

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick