Sick - Capteurs LiDAR, TiM150-3010300 - 1093243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 60 mm
hauteur du capteur - 75800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084447730
Réf. Sonepar
00067444773
Réf. Fournisseur
1093243
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
75800 mm
longueur du capteur:
60 mm
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
70 ms
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, TiM, TiM150-3010300, Application intégrée: Évaluation des champs, Principe de mesure: HDDM+, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, Nombre de jeux de champs: 1, Indice de protection: IP65, Sorties numériques: 2 (Push-pull), Mode de raccordement: 1 x Connecteur d’appareil M12 5 pôles (rotatif)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


