Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, TIM310-1130000 - 1056550

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084230011

Réf. Sonepar

00067423001

Réf. Fournisseur

1056550

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

3

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

79 mm

longueur du capteur:

60 mm

température ambiante:

-10...-10 °C

temps de réponse:

67 ms

portée de la plage de mesure:

4 m

angle de balayage:

1 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9...28 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Capteurs LiDAR, TiM, TIM310-1130000, Application intégrée: Évaluation des champs, Principe de mesure: HDDM+, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m, Nombre de jeux de champs: 16, Indice de protection: IP65, Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « D

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, TiM, TIM310-1130000, Application intégrée: Évaluation des champs, Principe de mesure: HDDM+, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m, Nombre de jeux de champs: 16, Indice de protection: IP65, Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus), Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick