Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, TIM361S-2134101 - 1090608

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, TIM361S-2134101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 60 mm

  • hauteur du capteur - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084420955

Réf. Sonepar

00067442095

Réf. Fournisseur

1090608

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

86 mm

longueur du capteur:

60 mm

température ambiante:

-10...-10 °C

temps de réponse:

134 ms

portée du champ de protection:

4 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

Capteurs LiDAR, TiM, TIM361S-2134101, Application intégrée: Évaluation des champs de protection avec champs flexibles, Principe de mesure: HDDM, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, À > 90 % de rémission, Nombre de jeux de champs: 16, I

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, TiM, TIM361S-2134101, Application intégrée: Évaluation des champs de protection avec champs flexibles, Principe de mesure: HDDM, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, À > 90 % de rémission, Nombre de jeux de champs: 16, Indice de protection: IP67, Sorties numériques: 3 (PNP, pour afficher la détection dans le champ de protection, 1 « Device Ready » en plus), Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick