Sick - Capteurs LiDAR, TiM561-2050101 - 1071419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 15 Hz
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084330940
Réf. Sonepar
00067433094
Réf. Fournisseur
1071419
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
15 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
86 mm
longueur du capteur:
60 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
67 ms
portée de la plage de mesure:
10 m
angle de balayage:
0.33 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...28 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, TiM, TiM561-2050101, Application intégrée: Sortie des données, Principe de mesure: HDDM+, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, Indice de protection: IP67, Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »), Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « Power/sortie de synchronisation », connecteur mâle M12 5 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


