Non retournable

Sick - Capteurs LiDAR, TiM571-2050101 - 1075091

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 15 Hz

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084344763

Réf. Sonepar

00067434476

Réf. Fournisseur

1075091

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

15 Hz

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

86 mm

longueur du capteur:

60 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

67 ms

portée de la plage de mesure:

25 m

angle de balayage:

0.33 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9...28 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs LiDAR, TiM, TiM571-2050101, Application intégrée: Sortie des données, Principe de mesure: HDDM, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Indice de protection: IP67, Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »), Mode de

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, TiM, TiM571-2050101, Application intégrée: Sortie des données, Principe de mesure: HDDM, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Indice de protection: IP67, Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »), Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « Power/sortie de synchronisation », connecteur mâle M12 5 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick