Sick - capteurs linéaires, AS30-EBM314I220C00 - 1121191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084503023
Réf. Sonepar
00067019771
Réf. Fournisseur
1121191
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
18...18 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
31 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
52.2 mm
type de lumière:
lumière blanche
fréquence de commutation:
500 Hz
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
capteurs linéaires, AS30, AS30-EBM314I220C00, Interface de communication: IO-Link, Principe du capteur: Système de détection, Mode réflecteur, Principe de fonctionnement: Régulation de bord, positionner, Principe de fonctionnement (réglage par défaut): Régulation de bord, Source d'émission: LED, Plage de mesure / distance de détection: 30 mm / 25 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Répétabilité: 0,03 mm, Fréquence de commutation: 500 Hz, Sortie analogique: 4 mA ... 20 mA
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


