Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0200C2NUA - 1113030

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0200C2NUA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084482113

Réf. Sonepar

00067448211

Réf. Fournisseur

1113030

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs magnétiques, MLS, MLSE-0200C2NUA, Zone de détection typ.: 200 mm, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 3 m, Résistance de terminaison: Aucune résistance de terminaison interne, Indice de protection: IP65, IP67, IP68, Apprentissage:

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MLS, MLSE-0200C2NUA, Zone de détection typ.: 200 mm, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 3 m, Résistance de terminaison: Aucune résistance de terminaison interne, Indice de protection: IP65, IP67, IP68, Apprentissage: oui, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: Modbus

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick