Non retournable

Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0500A2TP0 - 1092499

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0500A2TP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084432187

Réf. Sonepar

00067443218

Réf. Fournisseur

1092499

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs magnétiques, MLS, MLSE-0500A2TP0, Zone de détection typ.: 500 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Résistance de terminaison: Résistance de terminaison interne de 120 ohms, Indice de protection:

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MLS, MLSE-0500A2TP0, Zone de détection typ.: 500 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Résistance de terminaison: Résistance de terminaison interne de 120 ohms, Indice de protection: IP65, IP67, IP68, Apprentissage: oui, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: CANopen

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick