Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0600A2NP0 - 1090691

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0600A2NP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084422560

Réf. Sonepar

00067442256

Réf. Fournisseur

1090691

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs magnétiques, MLS, MLSE-0600A2NP0, Zone de détection typ.: 600 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Résistance de terminaison: Aucune résistance de terminaison interne, Indice de protection: IP65,

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MLS, MLSE-0600A2NP0, Zone de détection typ.: 600 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Résistance de terminaison: Aucune résistance de terminaison interne, Indice de protection: IP65, IP67, IP68, Apprentissage: oui, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: CANopen

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick