Sick - Capteurs magnétiques, MM08-60ANS-ZUK - 1040066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
type de construction du boîtier - type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 0 mm
type d'activation - cible métallique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084271403
Réf. Sonepar
00067140066
Réf. Fournisseur
1040066
Marque
Sick
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
0 mm
type d'activation:
cible métallique
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
longueur du capteur:
48 mm
diamètre du capteur:
8 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs magnétiques, MME, MM08-60ANS-ZUK, Distance de commutation Sn: 60 mm, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



