Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs magnétiques, MM08-60APS-ZTK - 1040067

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 0 mm

  • type d'activation - cible métallique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084262227

Réf. Sonepar

00067140067

Réf. Fournisseur

1040067

Marque

Sick

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

0 mm

type d'activation:

cible métallique

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

longueur du capteur:

46 mm

diamètre du capteur:

8 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

température ambiante:

-25...75 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs magnétiques, MME, MM08-60APS-ZTK, Distance de commutation Sn: 60 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MME, MM08-60APS-ZTK, Distance de commutation Sn: 60 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick