Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs magnétiques, MM12-45APS-ZCKS01 - 1050342

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084259289

Réf. Sonepar

00067050342

Réf. Fournisseur

1050342

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

distance de commutation:

0 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

diamètre du capteur:

12 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

température ambiante:

-25...75 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs magnétiques, MME, MM12-45APS-ZCKS01, Distance de commutation Sn: 45 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MME, MM12-45APS-ZCKS01, Distance de commutation Sn: 45 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick