Sick - Capteurs magnétiques, MM12-60APS-ZCK - 1040070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - type de construction spécial
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084262234
Réf. Sonepar
00067140070
Réf. Fournisseur
1040070
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
diamètre du capteur:
12 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
courant de sortie min.:
10 mA
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


