Sick - Capteurs magnétiques, MM12-70A-N-ZC0 - 1102540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - type de construction spécial
distance de commutation - 5 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NAMUR
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084470493
Réf. Sonepar
00067018030
Réf. Fournisseur
1102540
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
distance de commutation:
5 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
diamètre du capteur:
12 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


