Sick - Capteurs magnétiques, MM12-90A-N-ZUD - 1102542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - type de construction spécial
distance de commutation - 5 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - NAMUR
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084486647
Réf. Sonepar
00067018018
Réf. Fournisseur
1102542
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
distance de commutation:
5 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
diamètre du capteur:
12 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs magnétiques, MMN, MM12-90A-N-ZUD, Distance de commutation Sn: 90 mm, Sortie de commutation: NAMUR, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M9, 5 pôles, avec bague moletée, 0,8 m, Matériau du boîtier: Métal
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


