Sick - Capteurs magnétiques, MM12-90APS-ZC0 - 1029950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - type de construction spécial
distance de commutation - 5 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084258473
Réf. Sonepar
00067129950
Réf. Fournisseur
1029950
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
distance de commutation:
5 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
diamètre du capteur:
12 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
courant de sortie min.:
10 mA
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs magnétiques, MME, MM12-90APS-ZC0, Distance de commutation Sn: 90 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


