Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs magnétiques, MM18-00APS-ZUA - 1087221

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MM18-00APS-ZUA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084394805

Réf. Sonepar

00067439480

Réf. Fournisseur

1087221

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

distance de commutation:

5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs magnétiques, MME, MM18-00APS-ZUA, Distance de commutation Sn: 120 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 3 m, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MME, MM18-00APS-ZUA, Distance de commutation Sn: 120 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 3 m, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick