Sick - Capteurs magnétiques, MQ10-60ANSKU0 - 1078007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
largeur du capteur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084403248
Réf. Sonepar
00067440324
Réf. Fournisseur
1078007
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
Quader
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
28 mm
longueur du capteur:
16 mm
diamètre du capteur:
60 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
Capteurs magnétiques, MQB, MQ10-60ANSKU0, Distance de commutation Sn: 60 mm, Forme rectangulaire (l x H x P): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Plastique, Fonction de commutation: Contact NO
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


