Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs magnétiques, MQ10-60APSKQDS03 - 1094760

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MQ10-60APSKQDS03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • largeur du capteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084438592

Réf. Sonepar

00067443859

Réf. Fournisseur

1094760

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

distance de commutation:

0 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

28 mm

longueur du capteur:

16 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs magnétiques, MQB, MQ10-60APSKQDS03, Distance de commutation Sn: 60 mm, Forme rectangulaire (l x H x P): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles, 0,4 m, Matéri

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MQB, MQ10-60APSKQDS03, Distance de commutation Sn: 60 mm, Forme rectangulaire (l x H x P): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles, 0,4 m, Matériau du boîtier: Plastique, Fonction de commutation: Contact NO

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick