Sick - Capteurs magnétiques, MQ10-60APSKU0 - 1078006

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • largeur du capteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084404856

Réf. Sonepar

00067440485

Réf. Fournisseur

1078006

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

distance de commutation:

0 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

28 mm

longueur du capteur:

16 mm

diamètre du capteur:

60 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

température ambiante:

-25...75 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

Capteurs magnétiques, MQB, MQ10-60APSKU0, Distance de commutation Sn: 60 mm, Forme rectangulaire (l x H x P): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Plastique, Fonct

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick