Sick - capteurs photoélectriques, GE2S-P1321 - 2095646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 2000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 3000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016454
Réf. Fournisseur
2095646
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
2000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
3000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
7.7 mm
hauteur du capteur:
21.8 mm
longueur du capteur:
13.5 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
temps de réponse:
0.6 ms
fréquence de commutation:
800 Hz
type de tension:
DC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G2, GE2S-P1321, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Réglage: Aucune, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


