Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, GL10-00531S13 - 1102892

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GL10-00531S13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 17000 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084478437

Réf. Sonepar

00067017985

Réf. Fournisseur

1102892

Marque

Sick

distance de détection max.:

17000 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

14000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

39 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

autre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1.25 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

400 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

625 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G10, GL10-00531S13, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Ty

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G10, GL10-00531S13, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, 300 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick