Sick - capteurs photoélectriques, GL10-F4550P12 - 1105478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 12000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084556944
Réf. Sonepar
00067017843
Réf. Fournisseur
1105478
Marque
Sick
distance de détection max.:
12000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
9500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
39 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
pays de fabrication:
MALAISIE
fréquence de commutation:
500 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
625 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GL10-F4550P12, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-G10UC01 (2x), réflecteur P250, Connecteur mâle YF2A14-020VB3XLEAX
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


