Sick - capteurs photoélectriques, GL10-P4151P02 - 1069937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 12000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084318955
Réf. Sonepar
00067010740
Réf. Fournisseur
1069937
Marque
Sick
distance de détection max.:
12000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
9500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
39 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
625 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GL10-P4151P02, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: 24 x GL10-P4151 (1069860)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


