Sick - capteurs photoélectriques, GL10-R9812 - 1076130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 15000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact de relais
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084349874
Réf. Sonepar
00067010850
Réf. Fournisseur
1076130
Marque
Sick
distance de détection max.:
15000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
12000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
51.5 mm
matériau de la surface optique:
autre
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
10 ms
fréquence de commutation:
20 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
625 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GL10-R9812, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 5 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-G10UC01, réflecteur P250
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


